カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 日東工器(7)
  • 東芝(2)
  • ナベヤ(2)
  • イスカル(1)
  • CKD(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tph」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワイヤープレートフック TRUSCO

    ステンレスワイヤープレートフック

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし