カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(5)
    • ヤスリ(1)
    • 軸付砥石(1)
  • 作業工具(2)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 325(2)
  • 600(1)
適合材
  • ガラス(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • (3)
ブランド
  • TRUSCO
  • ムラタ溶研(3)
  • クレトイシ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • タンガロイ(76)
  • NSK(ナカニシ)(24)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • オフィスマイン(7)
  • ビックツール(7)
  • 神保電器(281)
  • 三菱マテリアル(111)
  • ケナメタル(71)
  • サンドビック(69)
  • 京セラ(55)
  • エスコ(31)
  • NS(日進工具)(25)
  • OWLTECH(オウルテック)(22)
  • 協和精工(22)
  • アイホン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップボード 伝票サイズ縦 TRUSCO

    クリップボード 伝票サイズ縦

    TRUSCO
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
    仕様裏面マグネットなしトラスコ品番380-3584材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113ブラック高さ(mm)235質量(g)71タイプ伝票タテ型寸法(幅W×高さH)(mm)113×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(30組)
    当日出荷から9日以内出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • ボラゾンインターナルバー ロングタイプ TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー ロングタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-205SS、T-205T専用ヤスリ TRUSCO

    T-205SS、T-205T専用ヤスリ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途刃を研ぐなど仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6799材質砥面基材:機械構造用炭素鋼、砥粒:CBN全長(mm)66質量(g)11使用目的研ぐ
cbnチップ特集