カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(2,341)
  • climbing(クライミング)(452)
  • BIGM(丸山製作所)(198)
  • ニチコン(108)
  • イトーキ(105)
  • エスコ(95)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • マースジャパンリミテッド(70)
  • イスカル(65)
  • マキタ(57)
  • SOURIAU(56)
  • タンガロイ(53)
  • 東芝(49)
  • XP POWER(45)
  • Nikon(ニコン)(37)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • PGA(33)
  • ユニ・チャーム(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CL1」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドクリップ TRUSCOバンドクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
材質POM厚さ(mm)12.7
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入りTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)質量(g)120サイズ(mm)50×50×5
クリアーライン埋込式 3セット TRUSCOクリアーライン埋込式 3セットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
クリアーライン貼付式 5枚入 TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(5枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)質量(g)120サイズ(mm)50×50×5
クリアーライン埋込式 3セット TRUSCOクリアーライン埋込式 3セットTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(3枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
SUS304ロッカー TRUSCOSUS304ロッカーTRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属トラスコ品番458-8592材質ステンレス(SUS304)質量(kg)36高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)455
掃除用具ケースワイド型 TRUSCO掃除用具ケースワイド型TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。鍵なしです。
幅(mm)608奥行(mm)515高さ(mm)1790付属品(本体)ハンガーパイプ1、S金具10、フック2、滴受皿1、(扉)雑巾掛3トラスコ品番510-1883材質スチール質量(kg)29ネオグレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)608×515×1790
多目的EVAシート TRUSCO多目的EVAシートTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
温度コントローラー TRUSCO温度コントローラーTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2
ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ TRUSCOボルトエキストラクター コンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)表面処理クロムメッキ
超軽量防炎クロス TRUSCO超軽量防炎クロスTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)50引裂強度(N)【縦】60【横】80耐久性(年)約2年引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コードTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021質量(g)215電源(V)単相100電源コード(m)2
温度コントローラー TSCL15用 200V電源コード TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 200V電源コードTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020質量(g)195電源(V)単相200電源コード(m)2
溶接用アングルバイス TRUSCO溶接用アングルバイスTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
温度コントローラー TSCL15用 アース線 TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 アース線TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019質量(g)40アース線の長さ(m)2
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
コーナーロッカー TRUSCOコーナーロッカーTRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
オフィスやエレベーター内などの角のデッドスペースを有効に使えるロッカーです。
間口(mm)565奥行(mm)333仕様完成品安定脚付
コンテナ受け TRUSCOコンテナ受けTRUSCO
5,798税込6,378
1枚
6日以内出荷
VNコンテナをセットできます。ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理できます。
材質スチール高さ(mm)76
溶接用アングルバイス専用シャフト TRUSCO溶接用アングルバイス専用シャフトTRUSCO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
材質スチール(銅メッキ)品名シャフト
ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 S付TRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
TZ型防錆強化掃除用具入れ ワイド TRUSCOTZ型防錆強化掃除用具入れ ワイドTRUSCO
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。 ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
付属品ハンガーパイプ1本、S金具10個、フック2個、滴受皿1個、雑巾掛3トラスコ品番246-1013材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)608質量(kg)29ホワイト高さ(mm)1790タイプ掃除用具入れ奥行(mm)515内容1台無しグリーン購入法適合外寸(幅×奥行×高さ)(mm)608×515×1790
クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCOクーラントライナー(ホース2本組セット)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナーホースキット TRUSCOクーラントライナーホースキットTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (Y型フィッティング)TRUSCO(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-30~80
クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCOクーラントライナー (コネクションバルブ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナー (異型アダプター) TRUSCOクーラントライナー (異型アダプター)TRUSCO
699税込769
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クーラントライナー (ダブルソケット) TRUSCOクーラントライナー (ダブルソケット)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナー (エンドキャップ) TRUSCOクーラントライナー (エンドキャップ)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (マニフォルドブラケット) TRUSCOクーラントライナー (マニフォルドブラケット)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
当日出荷
質量(g)20寸法D(Φmm)7.5寸法d(Φmm)4.0