カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 住友電工ハードメタル(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 椿本チエイン(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • イスカル(7)
  • ノーブランド(7)
  • コフロック(7)
  • CKD(6)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • 明大(5)
  • RUPES(5)
  • アクアシステム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 三菱電機(4)
  • DID(4)
  • EARTH MAN(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TNクリーンルームワイパー100 TRUSCOTNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO高性能油吸着材オイルキャッチャーTRUSCO(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%ブルー縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
559税込615
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ) TRUSCOTNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1袋(150枚)
当日出荷
表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9436材質ポリエステル100%質量(kg)1.1ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ) TRUSCOTNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)TRUSCO
8,798税込9,678
1袋(150枚)
当日出荷
表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428材質ポリエステル100%(導電繊維入り)質量(kg)2.2ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3