カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(144)
  • エスコ(72)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 東芝ライテック(43)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • ツヨロン(藤井電工)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 美和ロック(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • 三菱電機(9)
  • SP忠男(9)
  • SK11(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DG2」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組) TRUSCO消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)TRUSCO
989税込1,088
1セット(2足)
当日出荷
サイズ(cm)25~27材質綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン質量(g)120入数2足指タイプ先丸
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
599税込659
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO小型樹脂製運搬車こまわり君TRUSCO(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付TRUSCO(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型TRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
軽量作業台(下棚付)SAE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)SAE型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚材質本体:スチールねじサイズM16×2.0
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量作業台(下棚付)AE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)AE型TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(2段引出し付)SAE型 TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)SAE型TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチールねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71引出し1列2段 F-2 カギあり
軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(薄型2段引出し付) スチール天板 TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) スチール天板TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型 TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
高さ(mm)740均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
軽量作業台(薄型2段引出し付) リノリューム天板 TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) リノリューム天板TRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。
材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0