カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 安全保護具(3)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • Sewline(9)
  • 中林製作所(4)
  • サンコー(タイタン)(3)
  • パイロット(3)
  • mizuno(ミズノ)(3)
  • StarTech.com(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ユタカメイク(2)
  • 日恵製作所(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • 呉竹(1)
  • CKD(1)
  • 日酸TANAKA(1)

「FAB」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルフィクスバー 両ナット TRUSCOパネルフィクスバー 両ナットTRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
LED付安全ベスト TRUSCOLED付安全ベストTRUSCO
4,398税込4,838
1着
当日出荷
16個のLED付きで視認性がアップします。 点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。 単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業種類ベスト型質量(g)310幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
パネルフィクスバー ボルト M4 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M4TRUSCO
429税込472
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
フリース付安全ベストLED付 TRUSCOフリース付安全ベストLED付TRUSCO
6,198税込6,818
1着
当日出荷
トラスコ品番116-0807材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ質量(g)700テープ地色グレー着丈(cm)69LED色オレンジLEDランプあり色(本体)オレンジ
パネルフィクスバー ボルト M5 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パネルフィクスバー 片ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 片ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー 両ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー 片ナット TRUSCOパネルフィクスバー 片ナットTRUSCO
639税込703
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パネルフィクスバー 接続ネジ TRUSCOパネルフィクスバー 接続ネジTRUSCO
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
フリース付安全ベスト TRUSCOフリース付安全ベストTRUSCO
6,398税込7,038
1着
当日出荷から9日以内出荷
シーンに合わせてリバーシブル仕様。 反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。 裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。 リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。 冬用ジャケットの上に着用可能。
オレンジ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ベスト材質(反射材)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50生地(表)オックスフォード、(裏)フリース