カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(157)
  • スバル(101)
  • アイコ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • MAGIQ(東京堂)(49)
  • CKD(42)
  • TDKラムダ(32)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 修理(29)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(23)
  • 東京堂(17)
  • A&D(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • ホンダ(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
自由ボウキ32 TRUSCO自由ボウキ32TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア TRUSCO自由ボウキ32スペアTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
ファンガード TRUSCOファンガードTRUSCO
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応