カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 防災用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(32)
  • SMC(1,918)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • エスコ(420)
  • MAZDA(マツダ)(392)
  • スズキ(287)
  • メディアカバーマーケット(256)
  • ホンダ(223)
  • 京セラ(216)
  • タンガロイ(214)
  • イマオコーポレーション(212)
  • スバル(210)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • 三菱マテリアル(174)
  • 住友電工ハードメタル(174)
  • 三木プーリ(147)
  • RS PRO(144)
  • 三桂製作所(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°切刃形状その他
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCOクランプ(ラチェットレバー式タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
ワリカン(ステンレス製) TRUSCOワリカン(ステンレス製)TRUSCO
259税込285
1袋(5個)ほか
当日出荷
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔付)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ静電気防止加工レンズ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
ステンレスアングル TRUSCOステンレスアングルTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)TRUSCO
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
サマリウムコバルトマグネットホルダー TRUSCOサマリウムコバルトマグネットホルダーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吸着力(N)61外径(Φmm)16高さ(mm)8ねじ径M5×0.8 深さ5.5mmトラスコ品番440-9922質量(g)11表面仕上げニッケルメッキ
ネオジムマグネットホルダー TRUSCOネオジムマグネットホルダーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
吸着力(N)91外径(Φmm)16高さ(mm)8磁石寸法(mm)Φ12.5×2取付ねじM5×0.8 深さ5.5トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール質量(g)10表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ファンガード TRUSCOファンガードTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCOゴーグル型保護メガネ用スペアレンズTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種TSG-16、TSG-20質量(g/枚)30トラスコ品番301-2581質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート
SUS304長靴ロッカー中棚付 TRUSCOSUS304長靴ロッカー中棚付TRUSCO(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)330
作業台用アジャスターセット TRUSCO作業台用アジャスターセットTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 3段引TRUSCO
6,498税込7,148
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(80個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
499税込549
1パック(20組)
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具ボールチェーンTRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1組(5本)
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式長さ(mm)150
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
発熱インナー手袋 TRUSCO発熱インナー手袋TRUSCO(17件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
729税込802
1セット(50個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCOパーツケース(仕切なしタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
静電気対策用手袋(ノンコート) TRUSCO静電気対策用手袋(ノンコート)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。全長(cm)23厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO棚部材 樹脂ベース40mm用TRUSCO(9件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用ブラック材質ポリプロピレン(再生材100%)トラスコ品番507-2956質量(g)16寸法40mm用樹脂