カテゴリ

  • 照明(13)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • オーム電機(131)
  • Panasonic(パナソニック)(1,668)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32)
  • ENDO(遠藤照明)(210)
  • エコリカ(23)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • 三菱電機(622)
  • ハタヤリミテッド(35)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(43)
  • ODELIC(オーデリック)(553)
  • 東芝ライテック(268)
  • コイズミ(小泉成器)(261)
  • 岩崎電気(255)
  • DAIKO(大光電機)(248)
  • 日動工業(118)
  • 日機(74)
  • 山田照明(70)
  • エレコム(58)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(10)
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 20W」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器用 20W LED球 TRUSCOLED投光器用 20W LED球TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470質量(kg)0.5電源(V)110消費電力20W
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°