カテゴリ

  • 作業服(8)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • hillbrush(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • RUP(5)
  • タンガロイ(3)
  • カナフジ電工(3)
  • エイト(2)
  • KUNIMORI(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • アルス(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BS(1)
  • フィリップス(1)
  • 福山ゴム工業(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「LLB」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
小判札 TRUSCO小判札TRUSCO
189税込208
1セット(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ材質スチロール
静電サンダル TRUSCO静電サンダルTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。 ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質PVC電気抵抗値1.0×107~108Ω靴タイプサンダル
スチロール番号札 TRUSCOスチロール番号札TRUSCO
189税込208
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5
工作顕微鏡用鏡筒 TRUSCO工作顕微鏡用鏡筒TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
ゴアテックスワークレインウェア TRUSCOゴアテックスワークレインウェアTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCOゴアテックスワークレインパンツTRUSCO
11,980税込13,178
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。
用途土木・林業・建築現場など。足幅3Eブラック材質(先芯)材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐油性耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
ゴアテックスフルジップレインパンツ TRUSCOゴアテックスフルジップレインパンツTRUSCO
19,980税込21,978
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
高耐久+軽量ストレッチレインパンツ TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツTRUSCO
10,980税込12,078
1着
当日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
高耐久+軽量ストレッチレインウェア TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインウェアTRUSCO
17,980税込19,778
1着
当日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
防炎溶接帽 つば無しタイプ TRUSCO防炎溶接帽 つば無しタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)45特性防炎
防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)42特性防炎