カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(113)
  • 機構部品(52)
  • 切削工具(48)
  • 物流用品(36)
  • 作業工具(35)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 防災用品(8)
  • 保管用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(5,847)
  • BIGM(丸山製作所)(1,551)
  • エスコ(710)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(533)
  • コガネイ(418)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(322)
  • イマオコーポレーション(294)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(259)
  • 岩田製作所(235)
  • ナベヤ(228)
  • イスカル(224)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(171)
  • メディアカバーマーケット(170)
  • OSG(オーエスジー)(161)
  • サンドビック(156)
  • 京セラ(139)
  • タンガロイ(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M16」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(74個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(31個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(73個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(90個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(45個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
鉄製タップハンドル TRUSCO鉄製タップハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ユニクロチェーン TRUSCOユニクロチェーンTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(95個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(30本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(10本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(80個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(28個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
計測機器用感熱紙 TRUSCO計測機器用感熱紙TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(200個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(18本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(89個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6本)
当日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
フック(アルミ) TRUSCOフック(アルミ)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(27個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(148個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
軽量棚用連結金具ビス付キ TRUSCO軽量棚用連結金具ビス付キTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8枚)
当日出荷
シルバー付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチール質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(45個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(20本)ほか
当日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(80本)
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
329税込362
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン スチール TRUSCOマンテルチェーン スチールTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線 TRUSCO硬鋼線TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
柱上安全帯TFC-11 TRUSCO柱上安全帯TFC-11TRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
ブラック補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200