179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3609 高さ(mm)20 質量(g)75 二面幅(mm)27 適合ボルト径M18 フランジ径D(Φmm)35 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
579 税込637
当日出荷

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 形状折りたたみタイプ
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 厚さ(mm)0.5 材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート 板面:白 繰り返し・詰め替え対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石 直径(Φmm)18 質量(g)10 保持枚数16 特性強力
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工 全長(cm)28 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)約0.025 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100
1パック(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)9 規格防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 形状折りたたみタイプ 引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N)縦320、横320 網目約1mm ハトメピッチ(cm)30 特性防炎
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。 トラスコ品番571-2252 材質グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)、プレート:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:セルローススポンジ 長さ(mm)1415 幅(mm)175 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。 仕様手で切断可能 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム グリーン 長さ(m)25
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋です。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使い切り手袋です。特殊ポリオレフィン樹脂は、環境保全に求められている軽量性(比重約0.9)、非塩素系などの要求に応えられます。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工。 仕様使い捨て式 トラスコ品番172-8075 質量(g)39 質量(g/枚)39/20
1袋(20枚)
359 税込395
当日出荷

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 長さ(m)25
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内エンボス加工により、着脱が容易です。 手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。 手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.025 半透明 入数(枚)100 全長(cm)28 エンボス加工内エンボス
1セット(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150 材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン 質量(g)445 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度(N/3cm)縦630、横560
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。 トラスコ品番571-2253 材質セルローススポンジ 幅(mm)175 グリーン 高さ(mm)45 奥行(mm)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色 材質SWOSC-V相当 種類中荷重
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。内エンボス加工により、着脱が容易です。燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.025 半透明 全長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工内エンボス 食品衛生法適合品
1パック(10袋×100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO和みシート
RoHS
日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。 ターコイズブルー・ナチュラル 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)90、約90 2018年トラスコ掲載ページ6 1610
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様一般金属用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数5×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数5×18 羽根の長さ(mm)30
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。 材質/仕上アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数48 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です アース線の長さ(m)3 昇降ピッチ(mm)50
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番285-0729 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール グリーン 材質(キャスター)ゴム 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番285-0702 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール グリーン 材質(キャスター)ゴム 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷