カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,947)
  • SMC(317)
  • エスコ(209)
  • MAZDA(マツダ)(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • スリーピース(100)
  • アイビッグ(88)
  • RS PRO(78)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • ピカコーポレイション(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • ダイヘン(46)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • SICK(44)
  • オーエッチ工業(43)
  • サンワサプライ(41)
  • BOURNS(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4.5」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
カッティングマット TRUSCOカッティングマットTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
混紡軍手 TRUSCO混紡軍手TRUSCO(2件のレビュー)
51税込56
1双ほか
当日出荷
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。厚さ(mm)2機能軽量・吸油性・吸汗性素材綿、ポリエステル、その他質量(g/ダース)4502018年トラスコ掲載ページ6 0504
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO
1,998税込2,198
1枚(30枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
PPペール丸型 本体のみ TRUSCOPPペール丸型 本体のみTRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
半透明PPペール丸型 TRUSCO半透明PPペール丸型TRUSCO(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
足腰マット TRUSCO足腰マットTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCOホワイトマグネットシート 無地TRUSCO(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート適合品番枠の色
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO半透明PPペール丸型用フタTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明商品タイプフタ
ダスターモップ45 TRUSCOダスターモップ45TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番215-1847質量(g)270サイズ(mm)90×450繰り返し・詰め替え対応
PPペール丸型用フタ TRUSCOPPペール丸型用フタTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
プティカルゴ用ゴムマット TRUSCOプティカルゴ用ゴムマットTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ネオグレー付属品中棚受2本
足腰マット TRUSCO足腰マットTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
厚さ(mm)9
足腰マット TRUSCO足腰マットTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
アルミレベルマグネット付 TRUSCOアルミレベルマグネット付TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
ダストモップ45 TRUSCOダストモップ45TRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
トラスコ品番215-1677質量(g)140サイズ(mm)250×630繰り返し・詰め替え対応
混紡軍手(目付450g) TRUSCO混紡軍手(目付450g)TRUSCO
459税込505
1袋(10双)
当日出荷
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。
用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知活動マグネットシート TRUSCO危険予知活動マグネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449
粘着クリーンマット10・20シート入り TRUSCO粘着クリーンマット10・20シート入りTRUSCO
14,980税込16,478
1セット(30枚×10シート)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)1.6材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)450質量(kg)5.8
スネークマグネット TRUSCOスネークマグネットTRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)60付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)450
帯電防止足腰マット TRUSCO帯電防止足腰マットTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)グリーン幅(mm)450厚さ(mm)17表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×1092018年トラスコ掲載ページ9 0571
デザインホワイトシート TRUSCOデザインホワイトシートTRUSCO
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様マグネット仕様付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
26,980税込29,678
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
749税込824
1パック(130個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(34個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO軟質塩ビコーナーガードTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(35本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
419税込461
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅