カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(464)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • omron(オムロン)(60)
  • エスコ(38)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • サンエス(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • 三菱電機(27)
  • CKD(26)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • KITO(キトー)(21)
  • StarTech.com(20)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • azbil(旧:山武)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(120個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • 平ワッシャー(ISO規格) ステンレス TRUSCO

    平ワッシャー(ISO規格) ステンレス

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(120個)
    当日出荷
    国際規格であるISO規格のワッシャーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3802高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-82外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3786高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-78外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 連結

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3787高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-79外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 連結

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3803高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-83外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO

    ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用2穴

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • 曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 1個単位

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40穴径(mm)M6(P1.0)
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • シリコーン製ワンタッチガスケット TRUSCO

    シリコーン製ワンタッチガスケット

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーン、鉄(SPCC)色グレー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • 引き取手 おねじタイプ TRUSCO

    引き取手 おねじタイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ツールワゴン用1段引出し TRUSCO

    ツールワゴン用1段引出し

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリンダー錠付色ネオグレー
  • リバーシブルロケートリング TRUSCO

    リバーシブルロケートリング

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
  • ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 深型

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
  • ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
  • ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング JISタイプ用

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用4穴

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用2穴

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • リバーシブルロケートリング TRUSCO

    リバーシブルロケートリング

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • 曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール (5個入)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
  • 平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1缶(1800個)
    3日以内出荷
    JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートリング 大口径タイプ TRUSCO

    ロケートリング 大口径タイプ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    トラスコ品番249-9753材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)105寸法A(mm)135寸法D(mm)120寸法D1(mm)150穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)