カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 六角穴付ボルト(7)
- 六角ボルト(8)
- 小ねじ(12)
- 高ナット(長ナット)(1)
- 蝶ボルト(1)
- スペーサー(6)
- 座金組込ねじ(2)
- 機構部品(12)
- 保管用品(10)
- 物流用品(7)
- 安全標識(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(6)

トラス(5)

六角(6)

六角アプセット(2)

六角穴付き(5)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(8)
- SUS305J1(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(1)
- 鉄すべて(35)
- S45C(1)
- SCM435(4)
- SUM24L(2)
- SWCH(12)
- SWCH18A(3)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
- M6(48)
長さ(mm)
- 43(1)
- 50(31)
- 65(1)
- 365(1)
- 495(1)
- 1270(1)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(6)
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(19)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(28)
1
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ユニクロ(7)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(1,585)
- エスコ(231)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- ハリケーン(1)
- 三星産業貿易(9)
- SMC(2,077)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(217)
- RS PRO(188)
- 岩田製作所(120)
- KHK(小原歯車工業)(110)
- アサ電子工業(80)
- イマオコーポレーション(77)
- 八幡ねじ(71)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- omron(オムロン)(52)
- エバラポンプ(荏原製作所)(51)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- PISCO(ピスコ)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「M6 50mm」の検索結果

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(15個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(40個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(15個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(18個)当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(16個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(12本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(21個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
M2型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(21個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(21個)当日出荷から翌々日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341パック(25個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴