カテゴリ

  • 物流用品(33)
  • 事務用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,458)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,336)
  • ホンダ(813)
  • ニッサン(308)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • NOK(173)
  • 三木プーリ(102)
  • トヨタ(74)
  • KEIHIN(69)
  • イマオコーポレーション(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • エスコ(65)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • CKD(59)
  • オークラ輸送機(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54直径(mm)44
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
ビーズタイ TRUSCOビーズタイTRUSCO
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
トラスコ品番115-3674材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)幅(mm)1.8乳白質量(g)21使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)36引張強度90N本体寸法(mm)奥行49ピン長さ(mm)150
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ TRUSCOエコブルーターピーシート#3000 ロールタイプTRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。エコマーク認定品です。2年相当の耐候性があり長期的な使用に最適です。
用途土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。建築現場の仮囲いの壁面用に。資材カバーや野積養生用に。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。災害時の復旧対応に。トラスコ品番691-8900材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22タイプロール長さ(m)50引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm番手#3000引裂強度(N)縦120、横90耐久性(年)2幅(m)1.81RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型) TRUSCOマグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型全長(mm)80シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
エコ ODグリーンシート #3000 TRUSCOエコ ODグリーンシート #3000TRUSCO
848税込933
1枚
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
網目50×50mm
ラックピニオンステージ XY軸 TRUSCOラックピニオンステージ XY軸TRUSCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝材質/仕上主材料:アルミ合金真直度(mm)0.05
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様) TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25最大積載量(kg/台)15
精密段付エジェクタピン TRUSCO精密段付エジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ディスプレイネット取付金具付 黒 TRUSCOディスプレイネット取付金具付 黒TRUSCO
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネルTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
均等積載量(kg/段)15高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
作業台補助テーブルワゴン 900×600×740 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×600×740TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2832種別組立式材質(キャスター金具)スチール材質(本体)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 900×600×900 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×600×900TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2778種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
ブロンズ掲示板900×1800グリーン TRUSCOブロンズ掲示板900×1800グリーンTRUSCO
55,980税込61,578
1枚
翌々日出荷
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900仕様マグネット・ピン両用タイプトラスコ品番284-5679材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)厚さ(mm)25質量(kg)12枠の色ブロンズ板面(縦×横)(mm)900×1800
ツールハンガー TH型 TRUSCOツールハンガー TH型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。 各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
中量DW作業台2トン型リノ天板900×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型リノ天板900×750TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5377種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台ダップ天板900×750 TRUSCO中量500kg立作業台ダップ天板900×750TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番241-5763種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板900×600 TRUSCO中量500kg立作業台リノ天板900×600TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5747種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台リノ天板900×600TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5411種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板900×600 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板900×600TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9968種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO移動フリー作業台500kgダップ天板900×600TRUSCO(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-0891種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
エコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り) TRUSCOエコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り)TRUSCO
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
(板面)グリーン(暗線)外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900仕様ピン専用タイプトラスコ品番329-4650材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)7.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)900×1800
中量DW作業台2トン型鉄天板900×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型鉄天板900×750TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5385種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板900×750 TRUSCO中量500kg作業台リノ天板900×750TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5445種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台ダップ天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板900×600TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5402種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750TRUSCO(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5369種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板900X600 TRUSCO軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板900X600TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-2259種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
移動フリー作業台500kgダップ天板900×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgダップ天板900×750TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-0921種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板900×750TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0249種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
作業台補助テーブルワゴン 900×450×740 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×450×740TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2808種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
移動フリー作業台500kgリノ天板900×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgリノ天板900×750TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-0939種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
回転ボード両面 白×白暗線 TRUSCO回転ボード両面 白×白暗線TRUSCO
78,980税込86,878
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)(板面)白×白暗線種類脚付き・無地枠の色ホワイト表示内容無地材質(表面)スチールホワイト(両面)組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板900×600TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0052種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板900×750 TRUSCO中量500kg立作業台リノ天板900×750TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5771種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0