カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,322)
  • YAMAHA(ヤマハ)(233)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • KEIHIN(69)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • CKD(57)
  • 京セラ(39)
  • イマオコーポレーション(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 日東工器(30)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • エスコ(25)
  • イスカル(24)
  • 三木プーリ(24)
  • DNT(大日本塗料)(24)
  • 関西ペイント(22)
  • コガネイ(22)
  • サンコッコー(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
精密段付エジェクタピン TRUSCO精密段付エジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。グリーン購入法適合
ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCOツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:50奥行(mm)600間口(mm)1020段数3段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ラックピニオンステージ XY軸 TRUSCOラックピニオンステージ XY軸TRUSCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝材質/仕上主材料:アルミ合金真直度(mm)0.05
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様) TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25最大積載量(kg/台)15
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネルTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
均等積載量(kg/段)15高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO業務用ポリ袋(透明・箱入り)TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)100
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型) TRUSCOマグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型全長(mm)80シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
ステンレス超強力丸棒貫抜 TRUSCOステンレス超強力丸棒貫抜TRUSCO
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
ディスプレイネット取付金具付 黒 TRUSCOディスプレイネット取付金具付 黒TRUSCO
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石質量(g)54