カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- KTC(1)
- KWK(1)
- PERMA(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- エスコ(16)
- ザーレン(2)
- シマテック(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- パルサールブ(2)
- ボスティック(Bostik)(1)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 出光NTG(2)
- 正和(2)
「NLGI-1」の検索結果
特価

エアールブリケーター 20L
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台当日出荷エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物