カテゴリ

  • 清掃用品(2)
    • がら袋(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • HEIKO(44)
  • SWAN(11)
  • ユタカメイク(1)
  • スマートバリュー(3)
  • カクケイ(32)
  • インテリムジャパン(2)
  • 福助工業(59)
  • 萩原工業(3)
  • HEADS(ヘッズ)(40)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](204)
  • ローズ産業(157)
  • cotta(102)
  • アズワン(66)
  • 用美(ヤマコー)(45)
  • ミツヤ(33)
  • ザップ(29)
  • アスベル(22)
  • ヤマニパッケージ(20)
材質
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
  • ベージュ(1)
  • 透明(1)
ベージュ・透明
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP袋」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPガラ袋 TRUSCOPPガラ袋TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(100枚)
当日出荷
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。寸法(縦×横)(mm)900×600仕様しぼりロープ付トラスコ品番795-0969材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6透明
PPガラ袋 TRUSCOPPガラ袋TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100枚)
当日出荷
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。寸法(縦×横)(mm)900×600仕様しぼりロープ付トラスコ品番795-0951材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.5ベージュ
A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCOA型シリカゲル(一斗缶入)TRUSCO
18,980税込20,878
1缶(5000個)
7日以内出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)TRUSCO
12,980税込14,278
1缶(400個)ほか
7日以内出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
食品用opp袋特集