カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • ケーブル収納・配線(3)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 岩田製作所(2)
  • アラム(2)
  • セキスイ(9)
  • アズワン(97)
  • Alpha Wire(103)
  • コクヨ(95)
  • タクミナ(66)
  • 共立機巧(43)
  • アクアシステム(40)
  • ナビス(アズワン)(39)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(32)
  • BULGIN(22)
  • 関西通信電線(21)
  • ADVANTEC(21)
  • BELDEN(20)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(18)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
ヒップバー TRUSCOヒップバーTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。休憩室などの限られたスペースでのご使用に最適です。
用途休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に最適です。肘掛なし材質(フレーム)スチール
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様TRUSCO
399,800税込439,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作モーターDC24V-0.2kW運転方式チェーンドライブ方式バッテリー(搭載)ET-BP電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作定格入力電圧(V)単相100運転方式チェーンドライブ方式走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCOプレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品材質(マット)塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)積載荷重(kg)500表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)775材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチール
TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930壁付型 TRUSCO屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930壁付型TRUSCO
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)930仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3838種別壁付タイプ材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス質量(kg)39.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1830
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230脚 TRUSCO屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230脚TRUSCO
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)1230仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3846種別脚付タイプ材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ質量(kg)66枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)1230×1830
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930脚付型 TRUSCO屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930脚付型TRUSCO
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)930仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3820種別脚付タイプ材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ質量(kg)47.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1830
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230壁 TRUSCO屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230壁TRUSCO
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)1230仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3854種別壁付タイプ材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス質量(kg)58枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)1230×1830
銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(レールタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1巻
7日以内出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
電動式運搬台車”Eランナー” TRUSCO電動式運搬台車”Eランナー”TRUSCO
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロック付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BPトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニットTRUSCO
159,800税込175,780
1台
17日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
ドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付 TRUSCOドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
pvc 板特集