絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
- 4~5未満(4)
- 6~7未満(5)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
端子形状

丸形(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(1)
- 2(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(1)
- 5.7(1)
- 6.5(1)
- 6.6(2)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(2)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17.5(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(3)
全長(mm)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 13.3(2)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19.4(2)
- 19.5(2)
- 20(3)
- 21.5(3)
- 22(2)
- 23.5(2)
- 26.5(2)
- 27.5(2)
- 28(2)
- 29.5(2)
- 30.5(2)
- 32.5(2)
- 39(2)
- 42.3(2)
- 全長(mm)をもっと見る
12・12.3・13.3・16.5・17・18・19.4・19.5・20・21.5・22・23.5・26.5・27.5・28・29.5・30.5・32.5・39・42.3・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
グリーン(1)
シルバー(3)
ブルー(2)
レッド(3)
イエロー・グリーン・シルバー・ブルー・レッド
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ニチフ(37)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- 冨士端子工業(6)
- DST(大同端子製造)(11)
- JAPPY(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アメリカン電機(153)
- エスコ(77)
- CKD(60)
- マリンテック(60)
- 明工社(51)
- 日東工業(34)
- エレコム(31)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(25)
- EPSON(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- omron(オムロン)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「R端子」の検索結果
特価

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
基板端子
TRUSCO¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
基板端子用アクセサリー アースラグ
TRUSCO¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷基板端子用アクセサリーです。幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2