カテゴリ
- 物流用品(66)
- 作業工具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(9)
- 梱包用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(7)
- 保管用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- Altrider (アルトライダー)(168)
- BIGM(丸山製作所)(870)
- Igus(イグス)(395)
- IKO(日本トムソン)(1,296)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(183)
- MAZDA(マツダ)(253)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(186)
- SMC(1,255)
- イスカル(315)
- イトーキ(284)
- エスコ(303)
- サンドビック(186)
- タンガロイ(328)
- ハンマーキャスター(188)
- ホンダ(3,971)
- ミツビシ(886)
- 三菱ふそう(210)
- 京セラ(345)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(10)

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
オートエアーリール
TRUSCO(47件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
綿ロープ
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
麻ロープコイル巻き
TRUSCO(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
パイプリーマー(プラスチック管用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)501タイプ標準硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE長さ(m)18接着剤アクリル系 粘着力600g/25mm
ボールポイントヘックスローブレンチセット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状ヘックスローブ
ビニロントラックロープ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打色白タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
クリーンルーム用粘着ローラー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷食品衛生法適合品のロートです。 ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。材質ポリプロピレンタイプ【足パイプ】一体型
ブラックシート コンパクトロールタイプ
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色ブラック長さ(m)20番手2500#引裂強度(N)【縦】175【横】95耐久性(年)約1年6ヶ月引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら