カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • アサダ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 東芝(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ石油(1)
  • BOLL(1)
  • デンゲン(1)
  • RAMCO(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • EDWARDS(1)
  • 佐藤真空(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 三井精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RAMCO VG68」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
iso vg68特集
  • おすすめ人気ランキング
  • iso vg68