カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,331)
  • MAZDA(マツダ)(197)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ナベヤ(64)
  • ParkerTAIYO(56)
  • ケルヒャー(53)
  • コノエ(49)
  • セイキ製作所(38)
  • 浅香工業(37)
  • 扶桑精機(35)
  • 千吉(33)
  • アサ電子工業(28)
  • ノーブランド(25)
  • アーム[作業工具](24)
  • 大西測定工具(22)
  • KITACO(22)
  • THECUT(21)
  • セフティー3(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50C」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプTRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)TRUSCO
729税込802
1巻
当日出荷
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)TRUSCO
539税込593
1巻
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
木柄ミニショベル TRUSCO木柄ミニショベルTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材板厚(mm)1.6
ステップブロック(2個1組) TRUSCOステップブロック(2個1組)TRUSCO
1,598税込1,758
1組(2個)
当日出荷
斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
パイプ柄ショベル TRUSCOパイプ柄ショベルTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付き)TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(500本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2075材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-96
超硬バー 円錐型60° TRUSCO超硬バー 円錐型60°TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カウンターシンク用ガイド TRUSCOカウンターシンク用ガイドTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)