カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(229)
  • スバル(207)
  • ダイヤトレンド(106)
  • ゴールドメダル(90)
  • CKD(56)
  • エスコ(53)
  • ISOTTA (イソッタ)(53)
  • 高島産業(44)
  • CF POSH(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • サンワサプライ(32)
  • アルトコーポレーション(29)
  • エレコム(29)
  • RS PRO(29)
  • 富士電機(25)
  • 千代田通商(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
防雨型延長ケーブル TRUSCO防雨型延長ケーブルTRUSCO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15太さ(mm2)1.25使用場所屋外
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCOスプリング式ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm
セーフティクッション TRUSCOセーフティクッションTRUSCO(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型イエロー×ブラック厚さ(mm)5長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
ステンレスB型シャコ万力 TRUSCOステンレスB型シャコ万力TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
カップ TRUSCOカップTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種別吸上式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
取替用ウレタンコイルホース TRUSCO取替用ウレタンコイルホースTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
ホース取付口G1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPa使用温度範囲(℃)-40~60
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,378税込2,616
1パック(4本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCOショックアブソーバ ストッパーナットTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
やわらかセーフティクッション TRUSCOやわらかセーフティクッションTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。形状平型イエロー×ブラック材質発泡ウレタン厚さ(mm)30長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCOスプリングウレタンコイルダスターセットTRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCOクリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-1170質量(kg)2車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCOマントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)TRUSCO
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20LTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254