カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
    • 六角穴付ボルト(15)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
    • 止めねじ(3)
    • 座金組込ねじ(2)
  • 作業工具(13)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(468)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • ボサード(14)
  • コノエ(39)
  • 由良産商(4)
  • YFS(17)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • 大喜多(2)
  • エスコ(236)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(97)
  • イマオコーポレーション(94)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(31)
  • CKD(22)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M3(12)
  • M4(13)
  • M5(12)
  • M6(13)
  • M8(12)
  • M10(9)
  • M12(5)
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(9)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 35(6)
  • 40(8)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • その他(3)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(9)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(12)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
材質
  • 鉄すべて(29)
  • SCM435(29)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • ユニクロ(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(8)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(11)
  • 0.8(10)
  • 1(11)
  • 1.25(12)
  • 1.5(11)
  • 1.75(6)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(17)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(30個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO
959税込1,055
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別半ねじねじの種類半ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品寸法R(mm)約0.5穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO
809税込890
1パック(11個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(68個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(5本)ほか
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(39個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸用)TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(60個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
ロッキングアダプター TRUSCOロッキングアダプターTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(29個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(26個)ほか
当日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(34個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
929税込1,022
1パック(5本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(19本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(7本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(80本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
999税込1,099
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1セット(60本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1セット(3本)ほか
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
ロングノーズプライヤー TRUSCOロングノーズプライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 曲爪TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状曲爪
スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸用)TRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジTRUSCO
799税込879
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(4本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
電動ドリル用12角ソケット TRUSCO電動ドリル用12角ソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1パック(65本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)TRUSCO
739税込813
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(白)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじTRUSCO
849税込934
1パック(26本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9