カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 保管用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • NTツール(31)
  • SK11(17)
  • SMC(273)
  • TOZEN(トーゼン)(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • サンキン(14)
  • サンポール(35)
  • ホンダ(31)
  • ユーエイキャスター(15)
  • 住友重機械工業(28)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • 富士電機(13)
  • 扶桑精機(17)
  • 日研工作所(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK10」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドソープ 新・洗手観音 TRUSCO

    ハンドソープ 新・洗手観音

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(1L)
    当日出荷
    手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
    用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 石筆 (箱入) TRUSCO

    石筆 (箱入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1箱(100本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。
    用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • 石筆両切り(10本入り) TRUSCO

    石筆両切り(10本入り)

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1パック(10本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
    トラスコ品番273-1002材質滑石(かっせき)形状両切寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
  • ツーリングケース(HSK用) TRUSCO

    ツーリングケース(HSK用)

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    色グリーン
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
  • 多機能トラックシート TRUSCO

    多機能トラックシート

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
    用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53色グリーン耐久性(年)約2~5
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スリーブ外径(Φmm)8
  • ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ TRUSCO

    ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ

    TRUSCO
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷
    色グリーン奥行(mm)133
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)ケント式扉タイプ TRUSCO

    工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)ケント式扉タイプ

    TRUSCO
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    31日以内出荷
    ケント式扉型で扉を側面に収納できるので、作業時間内ではオープン型として使用可能です。作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)。パンチングパネルが取り付け可能です。
    付属品棚板2枚、アジャスター、鍵トラスコ品番258-1204材質スチール(SPCC)色ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)600間口(mm)900棚ピッチ(mm)30設置方式下置き棚板(追加)FS-BT最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)30
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • セフティパワーロープ(金具付) TRUSCO

    セフティパワーロープ(金具付)

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 TRUSCO

    ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    11日以内出荷
    フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
    色グリーン均等耐荷重(kg)80
  • ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付) TRUSCO

    ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)

    TRUSCO
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    11日以内出荷
    フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
    色グリーン均等耐荷重(kg)80
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
"SK10" TRUSCO 【通販モノタロウ】