カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • piaggio(ピアッジオグループ)(91)
  • ダイヤトレンド(52)
  • Puig (プーチ)(29)
  • 三菱マテリアル(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • brembo(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • 永田製作所(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • NTB(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • フジキン(6)
  • ネグロス電工(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • ユニコントロールズ(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRV」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOアプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
アプライトバイス口金 TRUSCOアプライトバイス口金TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
種別口金
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)18.5トラスコ品番445-3492
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637
バイス用パーツ(ハンドル) TRUSCOバイス用パーツ(ハンドル)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
アプライトバイス用パーツ TRUSCOアプライトバイス用パーツTRUSCO
699税込769
1組ほか
当日出荷
強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル TRUSCO強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドルTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9645適合機種TSRV-200K質量(g)761
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
599税込659
1セット(6個)
当日出荷から翌々日出荷
強力アプライトバイス TSRV200K用 口金セット TRUSCO強力アプライトバイス TSRV200K用 口金セットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
トラスコ品番414-9653適合機種TSRV-200K質量(g)949