カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(1,266)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(109)
  • 三菱ふそう(92)
  • スバル(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • コガネイ(51)
  • KTM(50)
  • 日東工器(41)
  • BMW(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • DUCATI(22)
  • PALL(ポール)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(16)
  • 三木プーリ(15)
  • ホンダ(14)
  • ニッサン(14)
  • 日本スプリュー(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSF」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1 TRUSCOシリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1TRUSCO
960税込1,056
1本
当日出荷
有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
エホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4758質量(g)74寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(おねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5071質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCOエアーシャワー用粘着シート(穴なし)TRUSCO
2,498税込2,748
1シートほか
当日出荷
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
バイスパーツ(シャフト) TRUSCOバイスパーツ(シャフト)TRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷