作業用エプロンTRUSCO(15件のレビュー)当日出荷
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。色ブラックトラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
カラーマグネットTRUSCO当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
カッティングマットTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
クランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
化学モップTRUSCO当日出荷
油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。種類化学モップ長さ(mm)1500材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(毛)綿・スフ混材質(甲)スチール(クロメートメッキ)繰り返し・詰め替え対応
使い捨て帽子 帯電帽ツバなしTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。色白仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用材質/仕上ポリプロピレン種類ツバなし機能帯電
化学モップ用スペアTRUSCO当日出荷
種類化学モップ縦(mm)400材質(毛)綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネットロール(強力)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。特性強力色白長さ(m)10仕様異方性マグネット材質異方性マグネット・PVCテープ厚さ(mm)0.4
ラテックス手袋(100枚入)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13色ナチュラルタイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉なし
スペアモップTRUSCO当日出荷
材質綿、ポリエステル、他縦(mm)240横(mm)240繰り返し・詰め替え対応
コインマット2.5mTRUSCO当日出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用イベント会場の養生用道路仮歩道用仮設トイレ階段スラップ立体駐車場病院・学校などの静粛を要する通路厚さ(mm)5トラスコ品番288-2132材質/仕上天然ゴム質量(kg)18長さ(m)2.5幅(m)1
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)TRUSCO当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛材メッキより線適合材各種金属製品、造船・橋梁等外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
クランプレバー シルバー オネジTRUSCO当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
コインマット(ロールタイプ)TRUSCO翌々日出荷
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム色ブラックトラスコ品番762-4875幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)36長さ(m)5
クランプレバー ブラック オネジTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ワークポジショニング腰道具4点セットTRUSCO当日出荷
アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11トラスコ品番364-4668セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
ワークポジショニング腰道具5点セットTRUSCO当日出荷
アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11トラスコ品番364-4667セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
ワークポジショニング腰道具4点セットTRUSCO当日出荷
アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4670セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
ワークポジショニング腰道具5点セットTRUSCO当日出荷
アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4666セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75