カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(6)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TDK(168)
  • コガネイ(107)
  • SMC(77)
  • TDKラムダ(67)
  • TRACO POWER(50)
  • RS PRO(47)
  • ホンダ(43)
  • NOJIMA ENGINEERING(34)
  • 三菱ふそう(23)
  • SWITCHCRAFT(19)
  • CKD(17)
  • EBM PAPST(17)
  • イマダ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • ルーメン(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 廣杉計器(9)
  • トーリ・ハン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDC」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCO

    ホワイトボード消し 水洗い可

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
    用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
  • タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCO

    タルキ止クランプ 平行 Φ48.6

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
    用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
  • デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO

    デジタル水平傾斜計 デジキュービック

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
    用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
  • ドリルチャック用シャンク TRUSCO

    ドリルチャック用シャンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
    トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
  • ドレンコック ニップルタイプ TRUSCO

    ドレンコック ニップルタイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
  • ドレンコック プラグタイプ TRUSCO

    ドレンコック プラグタイプ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
  • ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈) TRUSCO

    ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫なデニム素材でできたひざ丈の腰前掛けです。 小物を収納に便利なポケット付です。
    用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9802種別前掛材質綿質量(g)245幅(cm)60着丈(cm)60
  • タルキ止クランプ 直交 Φ48.6 TRUSCO

    タルキ止クランプ 直交 Φ48.6

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
    用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6884質量(g)395タイプ直交型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • ジーンズ作業用エプロン TRUSCO

    ジーンズ作業用エプロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫なデニム素材でできたエプロンです。 ポケット5個付きで小物収納に便利です。 首掛け紐は長さ調整可能です。
    用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9781種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)350幅(cm)60着丈(cm)80
  • ドリルチャック 10mm TRUSCO

    ドリルチャック 10mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
  • ダストレス耐水性チョーク TRUSCO

    ダストレス耐水性チョーク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(6本)
    当日出荷
    水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
    用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • エアーカーテンノズル TRUSCO

    エアーカーテンノズル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
    ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16
  • チョークケース お手拭き付き TRUSCO

    チョークケース お手拭き付き

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)です。ポケットにも入る薄型スケルトンタイプです。チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
    用途チョーク用ケース。トラスコ品番855-5907材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)105高さ(mm)17質量(g)45奥行(mm)902018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
  • ハンマードリル用ドリルチャック TRUSCO

    ハンマードリル用ドリルチャック

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。 チャックキー付です。 SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
    トラスコ品番299-7380全長(mm)110質量(g)499
  • ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCO

    ドラム缶用吸収シート(5枚入)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1袋(5枚)
    当日出荷
    200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
    用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。穴径(mm)20セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])145002018年トラスコ掲載ページ5 1002
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
  • デニム腰袋 TRUSCO

    デニム腰袋

    TRUSCO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使用しています。 両サイドポケット付きです。 ベルト通し付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 作業着に馴染むデザインです。
    ブルー材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレンベルト通し幅(mm)60
  • ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCO

    ドラム缶用吸収シート 油専用

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(5枚)
    当日出荷
    200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
    用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • ダイヤモンドブレード TRUSCO

    ダイヤモンドブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
    用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
  • ダストレス太チョーク TRUSCO

    ダストレス太チョーク

    TRUSCO
    179税込197
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
    用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • デニムフラットケース TRUSCO

    デニムフラットケース

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。 物が取り出しやすいオープンな収納口です。 ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。
    ベルト通し幅(mm)60
  • デニムスマホケース TRUSCO

    デニムスマホケース

    TRUSCO
    509税込560
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
    材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
  • 腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) TRUSCO

    腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    女性が作業時に気になる部分が隠れる、作業用エプロンです。 かがんだ時も腰回りをカバーして安心して作業できます。 後ろ姿もヒップ周りが隠れているので気になりません。 紐は、前側でも背中側両方とめられます。 デニム素材でできているので耐久性に優れています。
    用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9764種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)516幅(cm)138着丈(cm)80
  • デニムタブレットケース TRUSCO

    デニムタブレットケース

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。 10.1型までのタブレット端末対応です。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。
    ブラック材質綿、ポリエステル幅(mm)290サイズA5適合サイズ10.1インチまで
  • デニムPCケース TRUSCO

    デニムPCケース

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。
    ブラック材質綿、ポリエステルサイズA4適合サイズ13インチまで
  • デニムコンパクトケース TRUSCO

    デニムコンパクトケース

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。 フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。 デニム生地なので使うほど味がでます。
    材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)115高さ(mm)160奥行(mm)20ベルト通し幅(mm)60
  • デニムツールホルダ TRUSCO

    デニムツールホルダ

    TRUSCO
    298税込328
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使用しています。 L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。 デニム生地なので使うほど味がでます。
    ブルー材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレンベルト通し幅(mm)60
  • 使い捨てキャップ (100枚入) TRUSCO

    使い捨てキャップ (100枚入)

    TRUSCO
    879税込967
    1パック
    当日出荷
    通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
    用途食品工場など。材質不織布(1層)サイズフリータイプ使い捨て
  • 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO

    平ベルト用樹脂D環

    TRUSCO
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷
    平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
    用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール
  • ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCO

    ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1セット(21個)
    当日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング