カテゴリ
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(48)
- テンパール工業(34)
- マルヤス電業(30)
- SMC(26)
- ツカサ電工(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- スバル(13)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ホンダ(7)
- タキズミ(TAKIZUMI)(5)
- 象印チェンブロック(4)
- NTツール(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- FSC(4)
- KNITTER-SWITCH(3)
- ミラプロ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 大見工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TG20」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本用途ガードバーの設置作業・保管に。トラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1色ブラック高さ(mm)2130タイプ収納袋奥行(mm)300寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット(25本)翌日出荷多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。用途安全コーンへのガードバー設置作業に。材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0