カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 京セラ(356)
  • BMW(80)
  • ノーリツ(61)
  • KTM(47)
  • audio-technica(36)
  • ROTHCO(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • TOTO(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • unitech(19)
  • LEPLUS NEXT(18)
  • ホンダ(16)
  • NOJIMA ENGINEERING(16)
  • DUCATI(14)
  • SOUTHCO(14)
  • SPARKFUN(12)
  • AMPHENOL(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「THC」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCOTHC型コンテナ蓋(Bタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
THC型コンテナ蓋(Aタイプ) TRUSCOTHC型コンテナ蓋(Aタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-04B用フタ グレーTRUSCO
419税込461
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-07A用フタ グレーTRUSCO
579税込637
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレーTRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレーTRUSCO
839税込923
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレーTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4084材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)880アズワン品番64-8723-50外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)443
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
ヘルメットインナーキャップ TRUSCOヘルメットインナーキャップTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。トラスコ品番856-6896サイズフリー質量(g)252018年トラスコ掲載ページ9 0759
クランプカッター TRUSCOクランプカッターTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
45税込50
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
脱着式ツールホルダー TRUSCO脱着式ツールホルダーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質スチール ニッケルメッキ
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8
ホースコネクタ TRUSCOホースコネクタTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合) TRUSCOコンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)TRUSCO
3,333税込3,666
1袋
翌日出荷
本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
ストップ付きホースコネクタ TRUSCOストップ付きホースコネクタTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
フェルール継手用クランプ金具 TRUSCOフェルール継手用クランプ金具TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
工具丁番付ホルダー ブラック カラビナ付 TRUSCO工具丁番付ホルダー ブラック カラビナ付TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0561幅(mm)48高さ(mm)190質量(g)84奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)約50
プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCOプレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
用途機械装置音響機材なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCOねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置音響機材なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
969税込1,066
1パック(20個)
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に