カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • KALBAS(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • マイクロネット(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 岩崎製作所(7)
  • SMC(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 東芝(5)
  • 東洋技研(5)
  • 東海興商(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
軽量防振ゴム TRUSCO軽量防振ゴムTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など材質(ゴム)天然ゴム(NR)仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すりTRUSCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCOガードフック付ハンドランプ専用耐震球TRUSCO
349税込384
1個
当日出荷
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000口金E26電球の種類耐震球
カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCOカットフィルター(抗菌タイプ)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
まとめ買い キー材(S45C) TRUSCOまとめ買い キー材(S45C)TRUSCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301