カテゴリ

  • 安全標識(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(35)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 三菱マテリアル(9)
  • TOTO(8)
  • VISHAY(8)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • TO-PLAN(東京企画販売)(3)
  • CKD(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • SPARKFUN(2)
  • ELPA(1)
  • 盛光(1)
  • ダイケン(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TKY」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量やわらかホース TRUSCO軽量やわらかホースTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン)材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜溶接用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
危険予知活動マグネットシート TRUSCO危険予知活動マグネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449