カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • トックベアリング(TOK)(69)
  • TOK(11)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(565)
  • TOKISTAR(101)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(60)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • タカノクリエイト(54)
  • 扶桑精機(48)
  • YOKOITO(41)
  • 阪口製作所(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • BAGSTER (バグスター)(29)
  • FITOK(28)
  • StarTech.com(26)
  • ケナメタル(20)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(20)
  • スバル(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOK」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時油処理キット TRUSCO緊急時油処理キットTRUSCO
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)対応オイル材質植物系天然繊維主体
混合計量タンク TRUSCO混合計量タンクTRUSCO(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク容量(L)5トラスコ品番761-6171材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)265×140×275質量(g)620危険物の類別非危険物
オールキャッチ TRUSCOオールキャッチTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
混合計量タンク2L TRUSCO混合計量タンク2LTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。容量(L)2トラスコ品番227-7239材質ポリエチレン(PE)材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)350容器寸法230×100×225mm危険物の類別非危険物
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
中継端子台 600V 85A TRUSCO中継端子台 600V 85ATRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 285A TRUSCO中継端子台 600V 285ATRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304折りたたみ式ワゴン TRUSCOSUS304折りたたみ式ワゴンTRUSCO
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
用途研究施設、クリーンルームなど。トラスコ品番856-4354材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 0545
耐候性樹脂丸杭(穴あり) お買い得パック TRUSCO耐候性樹脂丸杭(穴あり) お買い得パックTRUSCO
51,980税込57,178
1束(30本)
4日以内出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。トラスコ品番404-3016材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック長さ(mm)1500幅(mm)60穴タイプΦ13mm穴3ヵ所付
長物ケース TRUSCO長物ケースTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)材質黒床革仕様ハトメ穴付きベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261