強力マグネット粘着付テープTRUSCO(24件のレビュー)当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)TRUSCO当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤長さ(mm)200幅(mm)25高さ(mm)200タイプ片面粘着付きRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
スタットボルト ネジ M10TRUSCO当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M16TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62ねじピッチM16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M16TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M20TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118ねじピッチM20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
外ねじエルボTRUSCO当日出荷
形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
スタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M14TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M24TRUSCO当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
フランジナット ネジ M10TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M24TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185ねじピッチM24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M18TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
スタットボルト ネジ M22TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。質量(g/セット)395トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング硬度HRC53~57対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フランジナット ネジ M22TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
ミニボールバルブ(両外ねじ型)TRUSCO当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントねじTRUSCO当日出荷
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
クライオチューブ(外ねじ)TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~
1袋(25本)ほか
当日出荷
液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
平ナット ネジ 8ミリTRUSCO当日出荷
用途治具の固定用としてトラスコ品番207-2415材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ高さ(mm)5質量(g)4二面幅(mm)13適合ボルトM8
スパイラルタップ(ウィットねじ用)TRUSCO当日出荷
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO¥51,980税込¥57,178
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1