カテゴリ

  • 手袋(6)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIG DAISHOWA(10)
  • EVANS(5)
  • MOFT(モフト)(5)
  • PGA(6)
  • SK(新潟精機)(19)
  • イスカル(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(11)
  • タンガロイ(52)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • ホンダ(13)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 三菱マテリアル(59)
  • 京セラ(97)
  • 住友電工ハードメタル(101)
  • 日動工業(7)
  • 精和産業(19)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPG」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • 安全靴用つま先パット TRUSCO

    安全靴用つま先パット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1組
    当日出荷
    安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
    用途安全靴の足指保護に。トラスコ品番437-7770材質ネオプレン厚さ(mm)2.5質量(g)17サイズ(cm)25.0~27.0
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • 腕カバー付塩ビ薄手手袋 TRUSCO

    腕カバー付塩ビ薄手手袋

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1双
    当日出荷
    手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。 手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
    用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。入数(枚)2入数(双)1機能耐油性、グリップ性滑り止め効果あり
  • クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
  • 手元圧力計 TRUSCO

    手元圧力計

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    手元で微調整が可能なスクリュー式です。
    用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7調整方式スクリュー式エアー取込口G1/4
  • クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用耐熱手袋

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1双
    当日出荷
    高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
    用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 防振・防滑手袋 TRUSCO

    防振・防滑手袋

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1双
    当日出荷
    掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • エアユニット用圧力計 TRUSCO

    エアユニット用圧力計

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。
    付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20