カテゴリ
- テープ(5)
- 切削工具(5)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(265)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 中央精機(26)
- セキスイ(22)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- コガネイ(11)
- サンワサプライ(10)
- CKD(10)
- KALBAS(10)
- Canon(9)
- 標識STATION(9)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- KITACO(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ワイドミュラー(6)
- HSバルブ(6)
- イマダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「TS50」の検索結果

透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
TRUSCO¥419税込¥4611巻当日出荷トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)
TRUSCO¥729税込¥8021巻当日出荷1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055色カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)
TRUSCO¥539税込¥5931巻当日出荷TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055色クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
温度シール3点表示タイプ
TRUSCO¥7,098税込¥7,8081セット(40枚)当日出荷変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24エレメント(mm)4×2