カテゴリ

  • 物流用品(54)
  • オフィス家具(11)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1,327)
  • メディアカバーマーケット(930)
  • イトーキ(861)
  • DUCATI(356)
  • SMC(288)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(234)
  • LAMP(スガツネ工業)(216)
  • 塚本無線(171)
  • SAMTEC(164)
  • WURTH ELEKTRONIK(139)
  • ホンダ(130)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • CKD(114)
  • 城東テクノ(111)
  • ウエルドテック社(110)
  • ドリテック(104)
  • KTM(99)
  • TRACO POWER(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WT」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造材質アルミシルバー段数1
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチールキャスターなしコンセントなし引出しなし
足場台 TRUSCO足場台TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
ステンレス薬品庫 TRUSCOステンレス薬品庫TRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式
仕様ステンレス扉付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶトラスコ品番510-6583質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手掛り棒付足場台 TRUSCO手掛り棒付足場台TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
樹脂製溶接手持面 TRUSCO樹脂製溶接手持面TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。種類溶接面(手持ち式)トラスコ品番300-0907材質ポリプロピレン(PP)質量(g)290寸法(縦×横)(mm)410×300適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
アルファベットステッカー 30×30 TRUSCOアルファベットステッカー 30×30TRUSCO(4件のレビュー)
169税込186
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
ワークトートバッグ ブラック TRUSCOワークトートバッグ ブラックTRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。
トラスコ品番389-7745材質ポリプロピレン形状ワークバックブラック本体質量(kg)1.1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)200
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mmTRUSCO
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
ユニクロワイド棚受 TRUSCOユニクロワイド棚受TRUSCO(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
樹脂製ワゴン TRUSCO樹脂製ワゴンTRUSCO
4,298税込4,728
1台
当日出荷
樹脂製の簡易組立式のワゴンです。 場所や用途を選ばずさまざまなシーンで使えます。 キャスター付きでらくらく移動できます。 はめ込むだけで簡単に組立できます。
用途オフィスに。 小物の収納に。ホワイト奥行(mm)300間口(mm)450均等積載量(kg/段)2
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
αメタルラップスプレー TRUSCOαメタルラップスプレーTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷から11日以内出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチワゴン TRUSCOワンタッチワゴンTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
トラスコ品番115-8733質量(kg)7.3均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)120
コバンザメ(ウェットティッシュケースホルダー) TRUSCOコバンザメ(ウェットティッシュケースホルダー)TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ウェットペーパー・トイレットペーパーの収納と管理。トラスコ品番819-5030材質(本体)スチール、マグネットシート質量(g)400最大積載量(kg)1(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×120×100
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)TRUSCO(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
スウェットガード TRUSCOスウェットガードTRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
用途溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。材質シリコーンサイズフリー質量(g)19溝長(mm)200適合頭囲(cm)46~62
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCOアルファベットステッカー(英字・透明)50×50TRUSCO
189税込208
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
取付粘着シール材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール高さ(mm)100奥行(mm)250表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ステッカー TRUSCO配管用ステッカーTRUSCO
499税込549
1組
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット) TRUSCO溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。作業用踏台用のスプリングキャスターです。WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1287適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段まで材質鉄、ゴム品名スプリングキャスター
ワンタッチワゴン TRUSCOワンタッチワゴンTRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。一人で簡単に設置でき、不要時は簡単に折りたたんで収納できます。
用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。仕様一体折りたたみ構造トラスコ品番408-6341質量(kg)11ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪均等積載量(kg/段)50
多機能トラックシート TRUSCO多機能トラックシートTRUSCO
139,800税込153,780
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53グリーン耐久性(年)約2~5
ワークトートバッグ グレー TRUSCOワークトートバッグ グレーTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。
トラスコ品番389-7761材質ポリプロピレン形状ワークバックグレー本体質量(kg)1.1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)200
高性能天然繊維 オイルキャッチャー TRUSCO高性能天然繊維 オイルキャッチャーTRUSCO
25,980税込28,578
1箱(25本)
当日出荷
25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1
溶接一体構造型作業台用 背面キャスター(2個1セット) TRUSCO溶接一体構造型作業台用 背面キャスター(2個1セット)TRUSCO
9,198税込10,118
1セット(2個)
当日出荷
本体の背面に取り付ける固定式キャスターです。WTDB、WTDBCシリーズに対応します。2個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1277適合機種WTDB、WTDBCシリーズ材質アルミ合金、鉄、ゴム品名背面キャスター
丸型マグネラッチ TRUSCO丸型マグネラッチTRUSCO
629税込692
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪 TRUSCO樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具 TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具TRUSCO
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
均等積載量(kg/段)120材質(本体)スチール間口(mm)34
イーグル・バーディワゴン用 取付金具 TRUSCOイーグル・バーディワゴン用 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途上部パンチングパネル用取付金具です。トラスコ品番326-8843材質スチールブラック高さ(mm)640品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具奥行(mm)12間口(mm)34
ヨベルウォッチ データー転送器 TRUSCOヨベルウォッチ データー転送器TRUSCO
54,980税込60,478
1台
当日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。 転送器本体にはデータのメモリ機能はありません。データの読み込みはPCに接続した状態でのみ使用できます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタトラスコ品番207-2773セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名データ転送器奥行(mm)24アズワン品番64-8748-42
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しなし
転倒防止金具(押さえ板・連結板) TRUSCO転倒防止金具(押さえ板・連結板)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
材質スチールホワイト
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ TRUSCOフェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプTRUSCO
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(抗菌粉体塗装)