カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 新ダイワ(24)
- INAX(LIXIL)(13)
- コガネイ(12)
- マイト工業株式会社(9)
- エレコム(8)
- ホンダ(7)
- 岩田製作所(5)
- ノーブランド(5)
- KVK(5)
- ナカバヤシ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 吉年(4)
- ナベヤ(4)
- CKD(3)
- タカチ電機工業(3)
- 富士電機(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a 3830」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
丸ゴムロープ(イージーロープ)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
モーターフィルター
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5