カテゴリ
- 物流用品(47)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 作業工具(8)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- MAZDA(マツダ)(2,242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- Panasonic(パナソニック)(335)
- RS PRO(408)
- SMC(1,841)
- エスコ(445)
- スズキ(85)
- スバル(137)
- トヨタ(605)
- ニッサン(1,217)
- ノーブランド(89)
- ハンマーキャスター(162)
- ホンダ(1,952)
- ミツビシ(433)
- ユーエイキャスター(89)
- 入間川ゴム(83)
- 黒田精工(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「a-70」の検索結果
特価

グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
ピクト用金具イージーピクト25
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。トラスコ品番855-5758材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)662018年トラスコ掲載ページ2 0420
THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9529適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
THP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスター
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781箱(4個)翌々日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9534適合機種THP20-SCD寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
THP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスター
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9539適合機種THP20-511SCD寸法(mm)70×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(6個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(48個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(19個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(3個)当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(3個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(5個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
マグネット金属クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。色シルバー
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
業務用ポリ袋 0.05厚
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)当日出荷中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
PPペール角型73L
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形色グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(110個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
ステンレス溶接棒
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(11本)当日出荷19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
PPペール角型73L用フタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9639適合本体TPPK-70-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)117奥行(mm)546間口(mm)370
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(7本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール