カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(406)
  • エスコ(295)
  • 京セラ(135)
  • ミツビシ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 三木プーリ(32)
  • ホンダ(24)
  • サンドビック(16)
  • テンダイ(16)
  • SMC(14)
  • コガネイ(14)
  • テンパール工業(13)
  • ロバートショウ(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • コーコス信岡(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)

「a115」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サインナット平丸 TRUSCO

    サインナット平丸

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (固定式)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン固定金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定金具付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    車輪タイプ単輪
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(固定車)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン固定車

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
    用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車固定 TRUSCO

    耐油性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • 耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(固定車)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン固定金具100mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪