カテゴリ
- 物流用品(13)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(595)
- コガネイ(404)
- 新ダイワ(70)
- ハンマーキャスター(51)
- 東和制電工業(TOWA)(37)
- エスコ(34)
- ニツコー熔材工業(30)
- 神戸製鋼(28)
- 共立(26)
- イスカル(22)
- ヨコヅナ(20)
- ヨドノ(20)
- 日研工作所(19)
- 南国フレキ工業(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- サンドビック(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- ブランドをもっと見る
「a130」の検索結果

ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
軟鋼用溶接棒
TRUSCO(19件のレビュー)¥789~税込¥868~1箱(5本)ほか当日出荷下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品色(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
基板端子
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
耐油性ゴムキャスター
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム材質(車輪)耐油ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
帯電防止ウレタンキャスター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381箱(1000g)当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタンキャスター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥219~税込¥241~1箱翌々日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色【棒端】白
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)