カテゴリ
- 物流用品(10)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(489)
- FYH(日本ピローブロック)(50)
- INAX(LIXIL)(42)
- MAZDA(マツダ)(2,318)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- SMC(1,906)
- エスコ(333)
- スズキ(57)
- スバル(185)
- トヨタ(128)
- ニッサン(177)
- ホンダ(207)
- マキタ(47)
- マキテック(208)
- ミツビシ(297)
- 三菱電機(117)
- 旭精工(71)
- 水本機械製作所(49)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a34」の検索結果

ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ボールポイント六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4本)当日出荷最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
業務用ポリ袋(透明)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット(50枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。用途部品などの保管、管理材質ポリエチレン(PE)
安全ベスト スタンダードタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281着当日出荷マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781袋(10着)当日出荷10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
グランドフックA型
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(70本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
プレートフック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス丸カンプレート
TRUSCO(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
リングプル(表裏フラットタイプ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981箱(50個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
プラスチック棚用オプション 追加棚板
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.53タイプ棚板のみ使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5210適合本体GH-112、GH-112A、GH-111、YBK-34PLB、GL-212、GL-612、OL-25B材質スチール質量(kg)8.5全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1200繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用片面移動脚
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応