カテゴリ
- 保管用品(62)
- 作業工具(41)
- 測定用品(36)
- 安全保護具(28)
- 機構部品(27)
- オフィス家具(27)
- 安全用品(25)
- 事務用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 梱包用品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 切削工具(9)
- 制御機器(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- テープ(6)
- 電気材料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(272)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(425)
- MAZDA(マツダ)(518)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(655)
- Panasonic(パナソニック)(430)
- Qlight(387)
- RS PRO(817)
- アーテック[学校教材・教育玩具](650)
- イトーキ(1,445)
- エスコ(882)
- エレコム(402)
- オカムラ(岡村製作所)(815)
- コクヨ(724)
- シンワ測定(374)
- パール金属(459)
- ミツビシ(561)
- 三菱ふそう(821)
- 山崎実業(444)
- 福井クラフト(3,183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(3)
「abs」の検索結果
特価
商品豆知識

丸棒樹脂取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
丸棒取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)色クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥249~税込¥274~1袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
可動仕切板
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)当日出荷ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。材質/仕上ABS樹脂色ホワイトタイプ帯電防止樹脂タイプ
エンジニアBOX
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ABS樹脂製なので丈夫です。仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番207-7005材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85色ブラック材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25アズワン品番64-8635-96外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)235有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)95
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ポイントベースNo.3
TRUSCO(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。材質ABS樹脂質量(g)50サイズ(mm)45.5×6×10
パーツボックス
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製材質ABS樹脂(本体、仕切り板)質量(kg)1.1色ブラック/クリア高さ(mm)71奥行(mm)230仕切板大6枚/小12枚仕切りあり材質(フタ)ポリエチレン樹脂材質(取手)ポリプロピレン有効内寸法・間口(mm)345有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)64
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
ポリカ止め定規
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。用途直角や45°の線引きが可能トラスコ品番274-6875幅(mm)55厚さ(mm)63全長(mm)約170材質/仕上ポリカーボネート質量(g)50
デジタルスケール
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
スライド式ポケットレベル
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-3N
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3298材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安500ml薬ビン(126本)最大積載量(kg/台)90
デジタル温湿度計
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型形状ヘルメット取付型防災面質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック機能レンズ交換可材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2替レンズBM-HFC-SP装着方式ヘルメット取付
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3295材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安ガロンビン(18本)最大積載量(kg/台)70
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-2N
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3297材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30収納の目安ガロンビン(12本)最大積載量(kg/台)50
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。用途薬品等の保管に。付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0719材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)50
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK5N
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。用途薬品等の保管に。付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0717材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数5RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)80
ホワイトボード消し 水洗い可
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
ガラスカッター
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。用途板ガラスの切断全長(mm)179質量(g)32材質(刃)ダイヤモンド
プロツールボックス
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278



マグネット式メモクリップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。材質ABS樹脂質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石


リールクリップ名札(ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。材質(本体)ABS樹脂質量(g)13寸法(縦×横)(mm)80×33縦(mm)80横(mm)33リールサイズ(mm)約650(伸長時)材質(クリップ)ポリエチレン樹脂材質(リング)スチール


プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87