軽量作業台(直径75mm キャスター付)TRUSCO翌々日出荷
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
SFP型パンチング前パネル ホワイトTRUSCO5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)TRUSCO翌々日出荷から30日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチール色ブラック/オレンジ種類キャスター付ピッチ(mm)(高さ調節)50キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)材質(キャスター)ゴムねじサイズM16×2.0
LED照明セットTH型TRUSCO6日以内出荷
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
中量500kg作業台ダップ天板1800×750TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5585種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)TRUSCO翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
SAE型作業台(薄型2段引出し付)TRUSCO翌々日出荷
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
軽量作業台TFAE型(引出し付)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール色ブラック/オレンジ
包装ロールカッターセットTRUSCO3日以内出荷
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。仕様取付可能板厚最大45mmトラスコ品番285-0354適合機種(推奨作業台)AEWP-1575セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター材質スチール質量(kg)30高さ(mm)1265奥行(mm)405間口(mm)1502
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
AOR型軽量作業台(下棚2枚付)TRUSCO3日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール均等荷重(kg)200棚下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量作業台(Φ100mmキャスター付)AE型TRUSCO翌々日出荷
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカーTRUSCO10日以内出荷
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
色ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)247RoHS指令(10物質対応)対応鍵ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効寸法(奥行mm)465
SAE型作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
中量500kg作業台ダップ天板1200×750TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5496種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型TRUSCO翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板1500×900TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-0028種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)5アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
RAE型作業台(上棚付)TRUSCO翌々日出荷から9日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
中量500kg立作業台リノ天板1800×750TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5925種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台ダップ天板1800×900TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番241-5941種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板1200×600TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0079種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
キャスター付作業台TRUSCO翌々日出荷
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1829種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(本体)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板1200×600TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9984種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台(下棚付)SAE型TRUSCO翌々日出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚材質本体:スチールねじサイズM16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板1200×600TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5801種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)TRUSCO翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
BER型軽量作業台 下棚2枚付TRUSCO翌々日出荷
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)TRUSCO3日以内出荷
RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。
材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0