カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(610)
  • ノーブランド(132)
  • エスコ(67)
  • ホンダ(49)
  • スバル(47)
  • ニッサン(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • SIEMENS(29)
  • サンドビック(28)
  • 京セラ(26)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • 三菱電機エンジニアリング(22)
  • MIWA(19)
  • FSA(17)
  • CKD(14)
  • 小澤物産(OZC)(14)
  • 岩田製作所(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al4」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングボールポイント六角ビット TRUSCOロングボールポイント六角ビットTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数12018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCOアルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mmTRUSCO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2965材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)28.66ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2957材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mmTRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2833材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.73ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mmTRUSCO
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2949材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.03ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mmTRUSCO
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2892材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.01ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
アルミ標準バット TRUSCOアルミ標準バットTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
インパクトソケット用Oリング TRUSCOインパクトソケット用OリングTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトソケット用Cリング TRUSCOインパクトソケット用CリングTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCOインパクトソケット用パーツ CリングプーラーセットTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
インパクト用ロングソケットセット TRUSCOインパクト用ロングソケットセットTRUSCO
8,298税込9,128
1セット(6点)
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
仕様ソケットレールホルダ
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ TRUSCO超ワイドチタン合金製モンキーレンチTRUSCO
48,980税込53,878
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36