カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(89)
  • Festo(64)
  • 住友重機械工業(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • ケルヒャー(19)
  • 富士電機(18)
  • コイズミ(小泉成器)(17)
  • ラムマウント(17)
  • 三菱マテリアル(14)
  • CKD(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • bitstrong(9)
  • RS PRO(7)
  • OWNER(オーナーばり)(7)
  • イスカル(6)
  • コガネイ(6)
  • コクヨ(5)
  • KOVAX(コバックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
A4サイズパンフレットスタンド TRUSCOA4サイズパンフレットスタンドTRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1256タイプ傾斜タイプ奥行(mm)491キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
カタログケース用仕切板 TRUSCOカタログケース用仕切板TRUSCO
699税込769
1枚
当日出荷
材質PS樹脂
カタログケースA4 3列 TRUSCOカタログケースA4 3列TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー高さ(mm)1110奥行(mm)400間口(mm)880外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110最大積載量(kg)180均等積載量(kg/段)3