カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オカムラ(岡村製作所)(1,179)
- 住友重機械工業(63)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(62)
- ラムマウント(15)
- STMicro(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SMC(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 常磐精工(2)
- Festo(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- ジ アミノラム(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ビシャモン(1)
- ブランドをもっと見る
「apb-2」の検索結果

防炎割烹着ロング
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎
防炎エプロンセミロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎